Flytende metall reparasjonssystem
- 2-komponent limsystem som får metall-lignende karakter etter herding
- Blandingsforhold 1:1
- Spesielt godt egnet til reparasjoner som må skje raskt
- Kan også påføres på loddrette flater
- Etter herding kan massen bearbeides på samme måte som metaller
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Blandeforhold | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Farge | Betingelser for fullstendig herding | Betingelser for stivningstid | Levetid | Betingelser for levetid | Viskositet/konsistens | Min. strekkfasthet | Min. strekkskjærfasthet | Varmeutvidelseskoeffisient | Min. trykkfasthet | Vekt av innhold | Dimensjonsstabilitet/Martens | Egnet for bruk med matprodukter | Egnet for maritimt bruk | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lavt utslipp | Maks. herdetid | Maks. stivningstid | Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet | Maks. temperering | Min. herdetid | Min. stivningstid | Min. temperaturbestandighet for det herdede materialet | Produktvekt (per element) | Shore D-hardhet | Varmeledning λ | Tetthet/betingelser | Min./maks. herdetid | Min./maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet | Min./maks. stivningstid/betingelser for stivningstid | Min./maks. stivningstid | Levetid/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893449 086 1
|
Flytende metall 2K tube 500 g
|
Blandeforhold
Komponent A: Komponent B = 1 : 1
|
Tetthet
2.8 kg/m³
|
Tetthetsbetingelser
Komponent A og B blandet
|
Farge
Grå
|
Betingelser for fullstendig herding
Romtemperatur
|
Betingelser for stivningstid
ved romtemperatur
|
Levetid
5 min
|
Betingelser for levetid
Ved 20 °C, 20 g total masse
|
Viskositet/konsistens
Deigaktig
|
Min. strekkfasthet
12.5 N/mm²
|
Min. strekkskjærfasthet
14.5 N/mm²
|
Varmeutvidelseskoeffisient
0.0004 1/K
|
Min. trykkfasthet
70 N/mm²
|
Vekt av innhold
500 g
|
Dimensjonsstabilitet/Martens
40 °C
|
Egnet for bruk med matprodukter
Nei
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Harmonisert systemkode
32141010000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Lavt utslipp
Nei
|
Maks. herdetid
24 h
|
Maks. stivningstid
12 min
|
Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet
120 °C
|
Maks. temperering
120 °C/h
|
Min. herdetid
4 h
|
Min. stivningstid
7 min
|
Min. temperaturbestandighet for det herdede materialet
-60 °C
|
Produktvekt (per element)
556.000 g
|
Shore D-hardhet
87
|
Varmeledning λ
0.7 W/(m*K)
|
Tetthet/betingelser
2,8 kg/m³ / Komponent A og B blandet
|
Min./maks. herdetid
4-24 h
|
Min./maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet
-60 til 120 °C
|
Min./maks. stivningstid/betingelser for stivningstid
7-12 min / ved romtemperatur
|
Min./maks. stivningstid
7-12 min
|
Levetid/betingelser
5 min / ved 20 °C, 20 g total masse
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Flatene må være rene og fettfrie. Komponentene blandes i forholdet 1:1. Massen må nå benyttes med en gang.
- kun kort arbeidstid til rådighet før herdingen starter. Etter herding kan Fe 1 bearbeides som vanlig metall.
Bruksområder
Tetting av:
- Pumpehus
- Radiatorer
- Tanker
- Vannbeholdere
- Vannledninger
- Oljeledninger
- Sprekker i metall
Bearbeiding av:
- Lagerskader
- Modellbygging
- Motorblokker
- Former
- Holdere
- Foringer
Tekniske data
Tørketid: 7 - 12 min. (romtemperatur) Herdetid: 4 - 24 timer (romtemperatur) Bearbeidelsestid: 5 min./ 20 g (romtemperatur) Spes. vekt: 2,80 komp. A og B blandet Trykkfasthet: 70 N/mm2 Strekkfasthet: 12,5 N/mm2 Skjærfasthet: 14,5 N/mm2 Temperaturbestandig: - 60° C til +120° C Lagringstid: 2 år
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)