Herder til trelim
Herder til trelim D3/D4
- Ved tilsetning av 5% herder i trelim art.nr: 0892100146/148 oppnås vannfaste liminger og kan da brukes utendørs
- Hvor der er høyt krav til vannfasthet og temperaturbestandighet.
- Full styrke DIN EN 204/205-D4 oppnås i løpet av 7 døgn
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Etter innblanding av herder kan limblandingen anvendes i maks 8 timer.
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Arbeidstemperatur tre: +10 ° C til +25° C
- Arbeidstemperatur lim: +10 ° C til +20° C
- Fuktighet i tre: 6 - 14 % r.f.
- Limmengde: 100 - 150 g/m2
- Presstrykk: 4 - 12 kg/cm2
- Åpen tid v/20° C: 3 - 4 min
- Presstid: ca. 6 - 8 min. v/20° C
- Presstid: ca. 2 min. v/90° C
- Oppfyller DIN EN 204-D3. Ved tilsetning av 5 % herder D3/D4 oppnås vannfaste liminger i følge DIN EN 204-D4
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Inneholder ikke ammoniakk