2K MMA strukturelt lim Hvit 50ml
2K MMA er et hurtigherdende metylmetakrylat strukturelt lim med høy styrke, som gir en sterk og holdbar binding med plast, metaller og andre materialer.
Det er isocyanat-, løsemiddel-, PVC- og silikonfritt
Angriper ikke overflater
Herder ved romtemperatur og har kort åpentid
Overmalbar
Meget god UV-bestandighet og utmerkede aldringsegenskaper.
Spaltefylling opp til 5 mm.
Ikke-synkende tiksotropisk formulering
Utmerket slag-, skrell- og skjærfasthet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Beholder | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Innhold | Min. temperaturbestandighet | Kjemisk base | Min. bearbeidelsestemperatur | Betingelser for fullstendig herding | Vekt av innhold | Tetthetsbetingelser | Tetthet | Maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893620750038 1
|
2K MMA strukturelt lim Hvit 50ml
|
Farge
Hvit
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
9 Måned
|
Produktvekt (per element)
61.000 g
|
Beholder
Patron
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
I forseglet patron, maks. 30 °C
|
Innhold
50 ml
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Kjemisk base
Metyl-metakrylat
|
Min. bearbeidelsestemperatur
15 °C
|
Betingelser for fullstendig herding
23 °C
|
Vekt av innhold
50 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 23 °C
|
Tetthet
1 g/cm³
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
125 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
15 til 125 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
9 Måned / i forseglet patron, maks. 30 °C
|
Tetthet/betingelser
1 g/cm³ / ved 23 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Reparasjon av plastdeler, som spoiler, radiatorgrill, klips og ører, fester på lyktehus etc.
Egnet til PE- (polyethylen) .PP- (polypropylen) ,PTFE- (polytetrafluor ethylen) PVC, akryl, PC, PU, rustfritt stål, Gelcoat, ABS og epoxy.
Biler: Spoilere, kjølegitter, pyntelister, kufangere, beslag på lykter og kjølere etc.
Lastebiler og busser: Skjørt, kufangere, luftinnsug, hjulbuer etc.
Motorsykler: Alle pyntelister
Produktinformasjon
Andre dokumenter (1)