Rutelim Ultimate
- 1 time kjør-i-vei tid med airbag
- Egnet for antenner, ikke-ledende
- Forhindrer kontaktkorrosjon - egner seg på aluminium-, magnesium- og hybridbilkarosseri.
- Kjør-i-vei tid bekreftet med krasjtest hos TÜV, og er i overensstemmelse med FMVSS212.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Kjemisk base | Farge | Min. huddannelsestid | Strekkskjærfasthet | Strekkfasthet | Lukt | Shore A-hardhet | Produktvekt (per element) | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Gjennomherdehastighet | Bortkjøringstid (med kollisjonspute) | Bortkjøringstid (uten kollisjonspute) | Bruddforlengelse | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Egnet for bruk med matprodukter | Egnet for maritimt bruk | Lavt utslipp | Limegenskaper | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Maks. åpen tid | Materialer som skal forbindes | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. flammepunkt | Min. temperaturbestandighet | Min. åpen tid | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | betingelser for åpen tid | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890023870038 16
|
Rutelim Ultimate pølse 600 ml
|
Innhold
600 ml
|
Beholder
Pose
|
Kjemisk base
Fuktighetsherdende 1K-polyuretan
|
Farge
Svart
|
Min. huddannelsestid
15 min
|
Strekkskjærfasthet
5.5 MPa
|
Strekkfasthet
9 MPa
|
Lukt
Luktfri
|
Shore A-hardhet
60
|
Produktvekt (per element)
743.000 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Tetthet
1.27 g/cm³
|
Gjennomherdehastighet
4 mm/d
|
Bortkjøringstid (med kollisjonspute)
1 h
|
Bortkjøringstid (uten kollisjonspute)
30 min
|
Bruddforlengelse
300 %
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 25 °C
|
Egnet for bruk med matprodukter
Nei
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Lavt utslipp
Nei
|
Limegenskaper
Elastisk binding
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
+120 °C
|
Maks. åpen tid
15 min
|
Materialer som skal forbindes
Glass (Glass og keramikk)
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. flammepunkt
200 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Min. åpen tid
0 s
|
Tetthetsbetingelser
ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Vekt av innhold
732 g
|
betingelser for åpen tid
Ved 23 °C og 50 % fuktighet
|
Forp/Min.best.
16
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Fra 24. august 2023 kreves det tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0890024021038 24
|
VARIOPRIMER SAFE+EASY 20 ML
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
08900241 086 12
|
Aktiv Cleaner 500 ml pumpeflaske
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0891650 061 10
|
Pensel for ruteprimer
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
5701410004961 1
|
Batterifugepistol AKP18-600 600ML 2x2Ah
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0890023870038 16
|
Rutelim Ultimate pølse 600 ml
|
Forp/Min.best.
16
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)