Smeltepenn
Fleksibel i bruk Påføring uten kabel gjør smeltepennen fleksibel i bruk. Lett å jobbe med takket være blyantformen
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Betingelser for bruksvarighet | Harmonisert systemkode | Innhold | Lengde | Maks. bruksvarighet | Maks. topptemperatur | Min. bruksvarighet | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08903053 081 1
|
Smeltepenn
|
Farge
|
Betingelser for bruksvarighet
Avhengig av innstillingen
|
Harmonisert systemkode
84681000000
|
Innhold
9 ml
|
Lengde
177 mm
|
Maks. bruksvarighet
90 min
|
Maks. topptemperatur
240 °C
|
Min. bruksvarighet
60 min
|
Produktvekt (per element)
72.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Temperaturen kan enkelt justeres
- Smeltepennen slås av når du trykker på hetten
- Lighter integrert i lokket
- Gass må kjøpes separat. Butangass 100ml art.nr: 0893250001
Tekniske data
|
|
Lengde | 177 mm |
Vekt | 60 g |
Brenntid | 60-90 minutter |
Gassvolum | 9 ml |
Maks. temperatur | 240°C |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0893250001038 24
|
Butangass 100 ml
|
Forp/Min.best.
1
|