Superlim i gelèform
- Hurtigherdende lim for metall, kork, papir, glass, tre, lær, gummi, plast, keramikk og porselen
- Renner ikke på loddrette flater
- Sparsom i bruk, jo tynnere limfuge, dess bedre resultat
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge | Tetthet | Min. strekkskjærfasthet | Maks. størrelse på limemellomrom | Silikonfri | Løsemiddelfri | Innhold | Vekt av innhold | Bearbeidelsestemperatur | Betingelser for strekkfasthet | Betingelser for strekkskjærfasthet | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Egnet for bruk med matprodukter | Egnet for maritimt bruk | Harmonisert systemkode | Herdetidbetingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lavt utslipp | Lukt | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. herdetid | Maks. strekkfasthet | Maks. temperaturbestandighet | Maks. viskositet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. herdetid | Min. sluttkraft | Min. strekkfasthet | Min. temperaturbestandighet | Min. viskositet | Mykningspunkt | Produktvekt (per element) | Type herding | Viskositet/konsistens | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893403 038 1
|
Klebfix gel tube 3 g
|
Kjemisk base
Etyl-2-cyanoakrylat-monomer
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Tetthet
1.06 g/cm³
|
Min. strekkskjærfasthet
5 N/mm²
|
Maks. størrelse på limemellomrom
0.25 mm
|
Silikonfri
Ja
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Innhold
2.7 ml
|
Vekt av innhold
3 g
|
Bearbeidelsestemperatur
20 °C
|
Betingelser for strekkfasthet
Test av lim for metaller og limte metalledd, strekkprøve
|
Betingelser for strekkskjærfasthet
Test av lim for metaller og limte metalledd fastsettelse av skjærfastheten av enkeltoverlappede ledd i skjæring ved strekkbelastning
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Kjølig og tørt lager
|
Egnet for bruk med matprodukter
Nei
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Harmonisert systemkode
35061000000
|
Herdetidbetingelser
Avhengig av materialet
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Lavt utslipp
Nei
|
Lukt
Skarp
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
20 °C
|
Maks. herdetid
100 s
|
Maks. strekkfasthet
15 N/mm²
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Maks. viskositet
130000 mPas
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. herdetid
20 s
|
Min. sluttkraft
24 h
|
Min. strekkfasthet
2 N/mm²
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Min. viskositet
90000 mPas
|
Mykningspunkt
130 °C
|
Produktvekt (per element)
10.000 g
|
Type herding
Luftfuktighet
|
Viskositet/konsistens
Gel, tiksotropisk
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
08934031 038 10
|
Klebfix gel tube 20 g
|
Kjemisk base
Etyl-2-cyanoakrylat-monomer
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Tetthet
1.06 g/cm³
|
Min. strekkskjærfasthet
5 N/mm²
|
Maks. størrelse på limemellomrom
0.25 mm
|
Silikonfri
Ja
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Innhold
18.5 ml
|
Vekt av innhold
20 g
|
Bearbeidelsestemperatur
20 °C
|
Betingelser for strekkfasthet
Test av lim for metaller og limte metalledd, strekkprøve
|
Betingelser for strekkskjærfasthet
Test av lim for metaller og limte metalledd fastsettelse av skjærfastheten av enkeltoverlappede ledd i skjæring ved strekkbelastning
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Kjølig og tørt lager
|
Egnet for bruk med matprodukter
Nei
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Harmonisert systemkode
35061000000
|
Herdetidbetingelser
Avhengig av materialet
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Lavt utslipp
Nei
|
Lukt
Skarp
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
20 °C
|
Maks. herdetid
100 s
|
Maks. strekkfasthet
15 N/mm²
|
Maks. temperaturbestandighet
+85 °C
|
Maks. viskositet
130000 mPas
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. herdetid
20 s
|
Min. sluttkraft
24 h
|
Min. strekkfasthet
2 N/mm²
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Min. viskositet
90000 mPas
|
Mykningspunkt
130 °C
|
Produktvekt (per element)
35.600 g
|
Type herding
Luftfuktighet
|
Viskositet/konsistens
Gel, tiksotropisk
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Temperaturbestandig fra - 60° C til + 80° C
- Fare for sammenliming av hud, f.eks. fingre eller øyne
- God kjemikaliebestandighet
Produktinformasjon
Andre dokumenter (0)