Drivstoffkanne i stål
- Kan brukes til både bensin, olje og diesel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Materialtykkelse | Innhold | Materiale | Motstandsdyktighet mot | Produktvekt (per element) | Volumetrisk kapasitet | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891420722961 1
|
Bensinkanne stål 20liter
|
Farge
RAL 6003
|
Materialtykkelse
0.9 mm
|
Innhold
20 l
|
Materiale
Stål
|
Motstandsdyktighet mot
Drivstoff
|
Produktvekt (per element)
4099.000 g
|
Volumetrisk kapasitet
20 liter
|
Harmonisert systemkode
73102990000
|
Høyde
468 mm
|
Lengde
165 mm
|
Bredde
345 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|