Pølseadapter for rutelim Ultimate
- for bruk på rutelim og fugemasser på 600 ml pølser
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089165110 061 12
|
Pølseadapter for rutelim Ultimate
|
Materiale
Plast
|
Farge
Hvit/transparent, uklar (herdet)
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
7.000 g
|
Forp/Min.best.
12
|
Pris
|