Sprayhåndtak CP750
- Spraydyse i polypropylen
- Innvendige deler i rustfritt stål med PTFE pakninger
- Godt egnet for frostvæske, ulike typer såpe og avfetting
- Anslagsgjenger innv. G1/2"
- Maksimalt arbeidstrykk 25 bar
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0695891750990 1
|
Sprayhåndtak CP750
|
Materiale
Rustfritt stål/stål
|
Produktvekt (per element)
314.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0695891751990 1
|
Adapter til sprayhåndtak CP750
|
Forp/Min.best.
1
|