Trykksprøyte EPDM manuell 10 Liter
- Manuell sprøyte til alkaliske vaskemidler,
- EPDM-pakninger som tåler kjemikalier
- Slange i PVC med 2 meter arbeidsradius
- Spraylanse i plast med flat jet-dyse av PVDF
- Arbeidstrykk: 3 bar
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891385011990 1
|
Trykksprøyte EPDM 10 liter manuell
|
Materiale
Etylenpropylendienmonomergummi
|
Produktvekt (per element)
2.900 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Til bruk sammen med våre mikroemulsjoner med pH til 14
- Super X Clean
- Power X Clean
- Power Xtreme
- WM-rens
- IQ 2000
- Felgrens Premium
OBS/Advarsel
Salpeter-, eddik- og propionsyre skal bare brukes i konsentrasjoner på inntil 10%, fosforog svovelsyre inntil 30%, kali- og natronlut inntil 20%.
- Ikke egnet for:
- Antennelige væsker
- Etsende stoffer (spesielle desinfeksjons- og impregneringsmidler, syrer, luter)
- Ammoniakkholdige væsker
- Vvæsker med temperaturer over 40 °C
- Løsningsmidler og løsningsmiddelholdige væsker
- Tyktflytende, klebrig eller restdannende væsker (farger, fett)
La ikke apparatet stå under trykk og/eller i solen. Kontroller at apparatet ikke varmes opp til over maks. driftstemperatur.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891385012990 1
|
Dyse Trykksprøyte PVDF
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0695340711990 1
|
Dyse og lanse Trykksprøyte EPDM
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0891385026990 1
|
Sprayhåndtak Trykksprøyte EPDM
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0891385017990 1
|
Slange Trykksprøyte EPDM
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0891385015990 1
|
Slange og sprayhåndtak Trykksprøyte EPDM
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0891385024990 1
|
Pumpe Trykksprøyte EPDM
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0785651958961 1
|
Service kit Trykksprøyte EPDM
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0695340711961 1
|
Spraylanse med dyse trykksprøyte plast
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)