Trykksprøyte plast manuell 10 Liter
- Manuell sprøyte til alkaliske vaskemidler, forskalingsolje, syrer og vann
- Viton-pakninger som tåler kjemikalier
- Slange i PVC med 2 meter arbeidsradius
- Spraylanse i plast med flat jet-dyse
- Arbeidstrykk: 3 bar
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0651150202961 1
|
Trykksprøyte plast 10liter manuell
|
Produktvekt (per element)
3380.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Salpeter-, eddik- og propionsyre skal bare brukes i konsentrasjoner på inntil 10%, fosfor- og svovelsyre inntil 30%, kali- og natronlut inntil 20%. Skal ikke brukes sammen med mikroemulsjon vaskemidler.
Beholder bør tømmes etter bruk sammen med Kalk og betongrens art.nr. 0893117302
La ikke apparatet stå under trykk og/eller i solen. Kontroller at apparatet ikke varmes opp til over maks. driftstemperatur.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0695340711961 1
|
Spraylanse med dyse trykksprøyte plast
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0695340712961 1
|
Spiralslange med håndtak
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0708651966990 1
|
Servicesett trykksprøyte plast
|
Forp/Min.best.
1
|