Lakkforsegling NEO Polymer 500ml
Unik sammensetning av polymerer gir en meget god beskyttelse.
Meget bredt bruksområde, kan brukes på lakk, glass, krom, gummi og ulakkerte plastdetaljer.
Etterlater overflaten blank og skinnende.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Tetthet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Giftig | Kjemisk base | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Ultrafiolettresistens | Vekt av innhold | pH-verdi | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893158500038 12
|
Lakkforsegling NEO Polymer 500ml
|
Innhold
500 ml
|
Farge
Gul
|
Tetthet
0.99 g/cm³
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 15 °C til 25 °C
|
Giftig
Nei
|
Kjemisk base
Polymer-basert sammensetning
|
Produktvekt (per element)
532.000 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 23 °C
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Vekt av innhold
500 g
|
pH-verdi
4,5
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
36 Måned / fra 15 °C til 25 °C
|
Tetthet/betingelser
0,99 g/cm³ / ved 23 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
For glatte og harde overflater som glass, lakk og krom * Påfør Lakkforsegling NEO Polymer i et jevnt lag og fordel forsiktig utover med Poleringspuck, art.nr 0585 128 130. * La middelet virke kort og poler deretter av med en myk mikrofiberklut.
For grove, la det virke kort tid, fordel overflødig materiale med poleringspucken eller en svamp og åpne overflater som plast, dekk og gummi:
- Påfør Lakkforseglingen NEO Polymer jevnt og la den tørke.
Tekniske data
Unik sammensetning av polymerer gir en meget god beskyttelse. Meget bredt bruksområde, kan brukes på lakk, glass, krom, gummi og ulakkerte plastdetaljer. Etterlater overflaten blank og skinnende.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)