Interiørrens, Aktiv Clean
- Renner ikke på loddrette flater
- Kan brukes på alle overflater i kupeen
- Skinn og lær bør prøves ut på forhånd
- Silikonfri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Lukt | Farge | Kjemisk base | pH-verdi | Min. flammepunkt | Lagringsbestandighet fra produksjon | Biologisk nedbrytbar | AOX-frI | Silikonfri | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tetthet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893472 086 12
|
Aktiv Clean interiørrens 500 ml
|
Innhold
500 ml
|
Beholder
Sprayboks
|
Lukt
Fruktig
|
Farge
Fargeløs
|
Kjemisk base
Vann, såpe og glykol
|
pH-verdi
7,7
|
Min. flammepunkt
0 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Biologisk nedbrytbar
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
34029090900
|
Produktvekt (per element)
555.500 g
|
Tetthet
1 g/cm³
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)