Sanitærrengjøring ECOLINE
- Konsentrert surt rengjøringsmiddel for rengjøring av alle vaskbare, syrebestandige materialer som kromarmaturer, servanter, toalettskåler, syrebestandig emalje, syrebestandige vegg- og gulvbelegg, anodiserte vinduskarmer, glass, plast, rustfritt stål.
- Fjerner raskt og enkelt kalk, urin og vannbelegg, rust, sementrester, fett- og olje samt kalksåperester.
- Beskytter materialer som krom, aluminium, porselen, plast, syrebestandige fliser, emalje.
- De rengjorte overflatene får et rent, kalkfritt, stripefritt utseende med fin glans.
Miljømerket med EU Ecolabel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Lukt | Farge | Kjemisk base | Biologisk nedbrytbar | AOX-frI | Silikonfri | Betingelser for pH-verdi | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Bærekraft | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | pH-verdi | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | pH-verdi / betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893117055038 12
|
Sanitærrengjøring ECOLINE 1 liter
|
Innhold
1 l
|
Beholder
Flaske
|
Lukt
Parfymert
|
Farge
Rød
|
Kjemisk base
Vann-tensid
|
Biologisk nedbrytbar
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Betingelser for pH-verdi
Ved 20 °C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 15 °C til 25 °C
|
Bærekraft
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Produktvekt (per element)
1030.000 g
|
Tetthet
1.0300 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
980 g
|
pH-verdi
2,85
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
36 Måned / fra 15 °C til 25 °C
|
Tetthet/betingelser
1,0300 g/cm³ / ved 20 °C
|
pH-verdi / betingelser
2,85 / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- For rengjøring av servanter, toaletter og armaturer - fortynn 1:1, la virke, skyll av.
- På veggfliser og gulvflater ca 10-20 ml til 10 l, maks vanntemperatur 30°C
- Ved sugende underlag og fuger, fukt underlaget, la virke i kort tid, skyll deretter med vann.
OBS/Advarsel
- Sjekk kompatibilitet før bruk.
- Må ikke brukes på marmor og andre overflater som er følsomme for syre
- Ikke bruk på varme materialer.
Tekniske data
- pH-verdi: ca. 2,85
- Biologisk nedbrytbar
- AOX- og silikonfri
- Inneholder ikke saltsyre, salpetersyre og svovelsyre.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)