Asfalt og Tjærefjerner 200L
- Brukes konsentrert
- Gir enkel fjerning av asfaltnupper, tjære, olje, fett og salt
- Brukes på karosseri fra kanaler og opp til vindu samt felger
- Biologisk nedbrytbar
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tetthet | Produktvekt (per element) | Innhold | Vekt av innhold | Beholder | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Farge | Kjemisk base | Lukt | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890260026038 1
|
Asfalt og Tjærefjerner 200L
|
Tetthet
800 kg/m³
|
Produktvekt (per element)
208 kg
|
Innhold
200 l
|
Vekt av innhold
200 kg
|
Beholder
Tønne
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
At 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Farge
Lysegul
|
Kjemisk base
Alifatisk hydrokarbon
|
Lukt
Hydrokarbon
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
36 Måned / at 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Påføres konsentrert og skylles av med rikelig med vann, varmtvann øker effekten. Bilen bør deretter vaskes med egnet såpe og svamp.
Bruksområder
Til avfetting av alle typer kjøretøy og maskiner
OBS/Advarsel
Kan gi avrenning på gummilister hvis ikke det blir skylt tilstrekkelig!
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)