Asfalt og Tjærefjerner 25L
- Brukes konsentrert
- Gir enkel fjerning av asfaltnupper, tjære, olje, fett og salt
- Brukes på karosseri fra kanaler og opp til vindu samt felger
- Biologisk nedbrytbar
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lukt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Tetthet | Vekt av innhold | Innhold | Farge | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Beholder | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890260025038 1
|
Asfalt og Tjærefjerner 25L
|
Lukt
Hydrokarbon
|
Kjemisk base
Alifatisk hydrokarbon
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Produktvekt (per element)
25 kg
|
Tetthet
800 kg/m³
|
Vekt av innhold
25 kg
|
Innhold
25 l
|
Farge
Lysegul
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
At 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Beholder
Kanne
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
36 Måned / at 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Påføres konsentrert og skylles av med rikelig med vann, varmtvann øker effekten. Bilen bør deretter vaskes med egnet såpe og svamp.
Bruksområder
Til avfetting av alle typer kjøretøy og maskiner
OBS/Advarsel
Kan gi avrenning på gummilister hvis ikke det blir skylt tilstrekkelig!
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)