Foam booster 5 liter
Tilsettes vannbaserte vaskemidler for å gi de ekstrem skum
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Produktvekt (per element) | Beholder | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893025012038 1
|
Foam booster 5L
|
Innhold
5 l
|
Produktvekt (per element)
5.000 kg
|
Beholder
Kanne
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
At 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Tetthet
1000 kg/dm³
|
Vekt av innhold
5 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Fortynning 0,5 - 5%
Bruksområder
Brukes i andre vannbasrte såper for å gi de ekstra skum.
OBS/Advarsel
Skal ikke brukes med syrebaserte såper
Tekniske data
- pH: 10
- HØY skumming
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)