Rost Off Ice Plus
- Rustløser med krakeleringseffekt (sprekkeffekt)
- Løsner fastrustede og ekstremt korroderte skrueforbindelser på kjøretøy, landbruksmaskiner, skip og offshore.
- Gir optimal korrosjonsbeskyttelse
- Kompatibel med gummi
- Harpiks-, syre- og silikonfri
- Temperaturbestandig fra -10 °C til +40 °C
- Farge: transparent
- Multifunksjonelt sprayhode
- Fri for mikroplast
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Kinematisk oljebasisviskositet | Betingelser for viskositet til oljebasis | Kjemisk base | Silikonfri | Lagringsbestandighet fra produksjon | AOX-frI | Harpiksfri | Syrefri | Uten heksan | Betingelser for flammepunkt | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Farge | Fast smøremiddel | Fri for mikroplast | Harmonisert systemkode | Lukt | Minimum flammepunkt på aktiv ingrediens | Produktvekt (per element) | Smøresystem | Sprayhodetype | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Min./maks. temperaturområde | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893241060038 12
|
Rost Off Ice plus spray 400 ml
|
Innhold
400 ml
|
Beholder
Sprayboks
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Maks. temperaturområde
40 °C
|
Kinematisk oljebasisviskositet
23
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
Ved 40 °C
|
Kjemisk base
Dimetyleter
|
Silikonfri
Ja
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
AOX-frI
Ja
|
Harpiksfri
Ja
|
Syrefri
Ja
|
Uten heksan
Ja
|
Betingelser for flammepunkt
Fastsettelse av flammepunkt – lukket likevektsmetode (ISO 1523:2002), tysk versjon EN ISO 1523:2002
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 10 °C til 20 °C
|
Farge
Gjennomsiktig, gjennomskinnelig, ugjennomsiktig
|
Fast smøremiddel
Spesielt fast smøremiddel
|
Fri for mikroplast
Ja
|
Harmonisert systemkode
34031980
|
Lukt
Karakteristisk
|
Minimum flammepunkt på aktiv ingrediens
-8 °C
|
Produktvekt (per element)
362.000 g
|
Smøresystem
Olje
|
Sprayhodetype
Festet toveis innsprøytingsdyse som spenner over ventilplatene
|
Tetthet
0.7605 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
Testing av mineraloljer og relaterte materialer: fastsettelse av tetthet
|
Vekt av innhold
271 g
|
Min./maks. temperaturområde
-10 til 40 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 10 °C til 20 °C
|
Tetthet/betingelser
0,7605 g/cm³ / ved 20 °C, DIN 51757
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Gjennom nedkjøling av materialoverflaten ned til -60 °C, oppstår mikrofine riss i rusten slik at virkestoffet lettere kryper inn.
- Optimal korrosjonsbeskyttelse pga. tilsetning av bornitrid, korrosjonsbeskyttende additiver
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)