Forskalingsolje
Mineraloljebasert form- og slippmiddel tilsatt sprøytetåkedempende additiver
- Bruksområde: for ikke-oppvarmet: stål- og betongformer, finerplater og bordkledning, kryssfiner (behandlet og ubehandlet)
- Lav viskositet, enkel påføring
- Misfarger ikke betongen
- Biologisk nedbrytbar
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Klar til bruk, skal ikke tynnes ut. Påføres med sprøyte eller rulle.
- Praktisk helletut
- Luktsvak
- God oksidasjonsstabilitet, gir lang levetid
- Viskositet ved 40C,cSt: 5,1
- Densitet,15C kg/m3: 825
- Biologisk nedbrytbarhet,CEC-L-33-A-93: 85 %
- Flammepunkt:134°C
- Tåler temperaturer ned til -45°C