High performance cargo fett 400g -fett til nyttekjøretøy
- Smørefett for smørepunkter som utsettes for middels og høy belastning på nyttekjøretøy
- I samsvar med Volvo Standard 1277.2 + NLGI Standard GC-LB-spesifikasjoner
- Svært høy trykkabsorpsjonskapasitet
- God korrosjonsbeskyttelse
- Vannavvisende
- Silikon-, syre- og harpiksfri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Såpebase | Smørefettkode | Farge | Korrosjonsbeskyttelsesperiode/kategori | VKA-sveisekraft | Lagringsbestandighet fra produksjon | Oljebasis | Smøresystem | Lukt | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Betingelser for viskositet til oljebasis | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Betingelser for bearbeidet inntrengning | Betingelser for NLGI-klasse | Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode | Betingelser for VKA-sveisekraft | Silikonfri | Syrefri | Fri for tungmetaller | Atferd ved kontakt med vann | Betingelser for atferd ved kontakt med vann | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Innhold | Kinematisk oljebasisviskositet | Kjemisk base | Maks. bearbeidet inntrengning | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidet inntrengning | Min. temperaturbestandighet | NLGI-klasse | Produktvekt (per element) | Harpiksfri | Klorholdig | Min. dråpepunkt | Beholder | AOX-frI | Tilsvarende bilspesifikasjoner | Betingelser for dråpepunkt | Vekt av innhold | Min./maks. bearbeidet inntrengning | Atferd ved kontakt med vann/betingelser | Tetthet/betingelser | Min. dråpepunkt/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | NLGI-klasse/betingelser | Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser | Min./maks. bearbeidet inntrengning/betingelser | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893880 038 12
|
High performance cargo fett 400 g
|
Såpebase
Litium-sammensetning
|
Smørefettkode
Kjøleoljer, for smøremidler med tilsetningsstoffer for å redusere friksjon og slitasje i det blandede friksjonsområdet og/eller for å øke kapasiteten, bearbeidet penetrasjon, 265-295, øvre/nedre brukstemperatur + 140 ° C/-30 °C
|
Farge
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode/kategori
Korrosjonskategori 0
|
VKA-sveisekraft
2800 N
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
72 Måned
|
Oljebasis
Mineralolje
|
Smøresystem
Fett
|
Lukt
Karakteristisk
|
Tetthet
1 kg/m³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
Ved 40 °C
|
Min. temperaturområde
-30 °C
|
Maks. temperaturområde
140 °C
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
180 °C
|
Betingelser for bearbeidet inntrengning
Mineraloljeprodukter - smørefett og petrolatum - fastsettelse av membranpenetrasjon
|
Betingelser for NLGI-klasse
Smøremidler, konsistensklassifisering av smørefett, NLGI-grader
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Testing av smøremidler, testing av smørefettenes korrosjonshemmende egenskaper ved SKF Emcor-metode
|
Betingelser for VKA-sveisekraft
Test av smøremidler testing i Shells fireballstester fastsettelse av sveisebelastning av konsekvente smøremidler
|
Silikonfri
Ja
|
Syrefri
Ja
|
Fri for tungmetaller
Ja
|
Atferd ved kontakt med vann
Minimal endring, 90 °C testtemperatur
|
Betingelser for atferd ved kontakt med vann
Testing av smøremidler, test av atferden til smørefettet i nærvær av vann, statisk prøve
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Stående, kjølig og tørr lagring
|
Harmonisert systemkode
27101999900
|
Innhold
400 ml
|
Kinematisk oljebasisviskositet
210 mm²/s
|
Kjemisk base
Mineralolje
|
Maks. bearbeidet inntrengning
295
|
Maks. temperaturbestandighet
|
Min. bearbeidet inntrengning
265
|
Min. temperaturbestandighet
|
NLGI-klasse
Bearbeidet penetrasjon i henhold til DIN ISO 2137: 265 - 295 (enhet = 0,10 mm)
|
Produktvekt (per element)
442.000 g
|
Harpiksfri
Ja
|
Klorholdig
Nei
|
Min. dråpepunkt
260 °C
|
Beholder
Patron
|
AOX-frI
Ja
|
Tilsvarende bilspesifikasjoner
Britisk standard 1277,2
|
Betingelser for dråpepunkt
Petroleumprodukter - smørefett - fastsettelse av dryppunkt
|
Vekt av innhold
400 g
|
Min./maks. bearbeidet inntrengning
265-295
|
Atferd ved kontakt med vann/betingelser
1-90 / i henhold til DIN 51807-1
|
Tetthet/betingelser
1 kg/m³ / ved 20 °C
|
Min. dråpepunkt/betingelser
260 °C / i henhold til DIN ISO 2176
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
72 Måned / stående, kjølig og tørr lagring
|
NLGI-klasse/betingelser
2 / med DIN 51818
|
Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser
210 mm²/s / ved 40 °C
|
Min./maks. bearbeidet inntrengning/betingelser
265-295 / i henhold til DIN ISO 2137
|
Min./maks. temperaturområde
-30 til 140 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- For beste resultat, sørg for at overflatene og de mekaniske delene som skal behandles er rene og fri for oksidert eller gammelt fett
- Bruk med manuell, pneumatisk eller batteridrevet fettpistol.
Bruksområder
- Smørefettet er utviklet for mellomtunge og tunge smørepunkter på nyttekjøretøy for eksempel hjullager (aksellager), kardanaksel, akseldrev, tilhengerkobling, bakløftere, hjulnav, universalledd, styreknuter, hjuloppheng, løfteinnretninger, håndbremslenker, tipplagre etc.
OBS/Advarsel
- Ikke egnet for smøring av punkter der det er spesifisert smørefett som inneholder faste smøremidler
- Oppbevares stående, lukket i et tørt og kjølig miljø
Tekniske data
- Kjemisk basis: Litiumkompleks
- Kode: KP2N-30
- Farge: gul/brun
- Densitet:1kg/m³ ved 20°C
- Min. Temperaturforhold: -30°C
- Maks.Temperaturforhold: +140°C
- NLGI grad: 2
- Korrosjons kategori: 0
- VKA sveisebelastning:2800N
- Silikon fri: Ja
- Syrefri: Ja
- Tungmetallfri: Ja
- Innehold: 400ml
- Vikt: 0,4kg
- Holdbarhet fra produksjonsdato: 72 måneder
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
098600 090 1
|
Fettpresse tohånds industri
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0986004001961 1
|
Munnstykke for fettpresse Easylock M10x1
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)