POE olje 100
- 100 viskositet syntetisk polyesterolje (POE)
- Kan brukes på A/C systemer med R134a/R1234yf kjølemiddel
- Til smøring og kjøling av alle glidende og roterende deler i kjølesystemet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Tetthet | Kinematisk oljebasisviskositet | Betingelser for viskositet til oljebasis | Smeltepunkt | Min. flammepunkt | Vannløselig | Viskositet/konsistens | Damptrykk | Betingelser for damptrykk | Lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892764045038 6
|
POE olje 100 210 ml
|
Innhold
210 ml
|
Tetthet
0.964 g/cm³
|
Kinematisk oljebasisviskositet
11 mm²/s
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
Ved 100 °C
|
Smeltepunkt
-30 °C
|
Min. flammepunkt
274 °C
|
Vannløselig
Nei
|
Viskositet/konsistens
Væske
|
Damptrykk
110 kPa
|
Betingelser for damptrykk
ved 20°C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Harmonisert systemkode
27101981000
|
Produktvekt (per element)
263.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Sterkt hydrofobisk kompressorolje som sikrer funksjonaliteten i elektriske kompressorer
- Må ikke mikses med andre oljer
- Beskytt mot fuktighet. Når kannen er åpnet må den brukes med en gang og skal ikke lagres
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0892764776038 6
|
Klima lekkasjestopp pluss 60ml
|
Forp/Min.best.
1
|