TP/AGRI- Maskin og landbruksfett -24 pakk
- Spesielt egnet for maskiner og utstyr som er utsatt for tung belastning, for eksempel anleggs- og landbruksmaskiner.
- Kan brukes til f.eks. tungt belastet rulle- og kulelager, arbeids- og støttevalselager, varme og kalde lagre og glidelagre m.m.
- Høytrykkbestandig langtidsfett med utmerket vedheft, selv ved høy skyve- og skjærkraft.
- Vannmotstanden og motstanden mot damp og smuss tillater bruk i nesten alle miljøer.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksanvisning
- For beste resultat, sørg for at overflatene og de mekaniske delene som skal behandles er rene og fri for oksidert eller gammelt fett
- Bruk med manuell, pneumatisk eller batteridrevet fettpistol.
Bruksområder
- For maskiner og utstyr som er utsatt for tung belastning, for eksempel anleggs- og landbruksmaskiner.
- Tungt belastet rulle- og kulelager, arbeids- og støttevalselager, varme og kalde lagre og glidelagre m.m.
OBS/Advarsel
- Oppbevares stående, lukket i et tørt og kjølig miljø
Tekniske data
- Kjemisk basis: Litium/kalsium
- Såpe basis: Litium/kalsium
- Kode: KP2N-30
- Farge: blå
- Lukt: Karakteristisk
- Densitet:910 kg/m³ ved 20°C
- Kinematisk viskositet: 300 mm²/s ved 40°C
- Min. Temperaturforhold: -30°C
- Maks.Temperaturforhold: +120°C( kortvarig 130°C)
- Min/maks. worked penetration: 265-295/ i henhold til ASTM D 217
- NLGI grad: 2
- Korrosjons kategori: 0-0
- VKA sveisebelastning: 3400N
- Silikon fri: Ja
- Syrefri: Ja
- Tungmetallfri: Ja
- Innehold: 400ml
- Vikt: 0,4kg
- Holdbarhet fra produksjonsdato: 24 måneder