Blyerstatning 250ml
Beskytter mot motorbank, ringing og feiltenning
Bensin bly erstatning er basert på organiske natriumforbindelser og er derfor ideell å bruke i kjøretøy med ettermontert katalysator
Bensin bly erstatning inneholder ingen tungmetallforbindelser
En praktisk doseringskopp gjør flere doseringer mulig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Min. flammepunkt | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5861102250038 12
|
Bly Erstatning 250 ml
|
Innhold
250 ml
|
Farge
Brun
|
Lukt
Karakteristisk
|
Kjemisk base
Hydrokarbon
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Tetthet
0.785 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Min. flammepunkt
40 °C
|
Harmonisert systemkode
38119000900
|
Produktvekt (per element)
100.500 g
|
Vekt av innhold
233 g
|
Tetthet/betingelser
0,785 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
For motorer med ikke herdede ventilseter (Personbil, veteranbiler, gressklippere, båtmotorer)
Bly erstatningen er selvblandende og tilsettes drivstoffet.
Innholdet i en boks er tilstrekkelig for 250 liter drivstoff
Tekniske data
- Danner et beskyttende lag på ventiler og ventilseter
- Forhindrer deformasjon av ventilene
- Øker levetiden til ventilsetene, eksosventiler og hele drivstoffsystemet
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)