Forgasser- og spjeldhusrens
Forbedrer drivstofflyten
- Reduserer drivstofforbruket
- Roligere motorlyd
- Forbedret motorgange
Meget god renseeffekt
- Optimal forgassereffekt
- Løser og fjerner tungtløselige avleiringer
- Feilfri spjeldfunksjon
360°-ventilsystem
- Enklere å komme til på vanskelige steder
- Kan brukes i alle posisjoner
Kan brukes på biler med katalysator
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5861113500038 12
|
Forgasser- og spjeldhusrens spray 500 ml
|
Innhold
500 ml
|
Farge
Fargeløs
|
Lukt
Løsemiddelaktig
|
Kjemisk base
Hydrokarbon
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Tetthet
0.86 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Harmonisert systemkode
38140090990
|
Produktvekt (per element)
553.250 g
|
Vekt av innhold
455 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)