Funksjonsforbedrer vinterdiesel
- Forhindrer tilstopping i drivstoffsystem og filter
- Kompatibel med alle dieseltyper
- Kan brukes på alle typer kjøretøy, inkludert common-rail og pumpedyse motorer
- Blandingsforhold: 150 ml til 70 liter diesel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Min. flammepunkt | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5861002001038 12
|
Funksjonsforbedrer vinterdiesel 1000 ml
|
Innhold
1000 ml
|
Farge
Gjennomsiktig, gjennomskinnelig, ugjennomsiktig
|
Lukt
Karakteristisk
|
Kjemisk base
Kombinasjon av tilsetningsstoffer
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Tetthet
0.813 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Min. flammepunkt
63 °C
|
Harmonisert systemkode
38119000900
|
Produktvekt (per element)
968.417 g
|
Vekt av innhold
968.4 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Tilsett innholdet direkte i tank ved temperatur rundt 00C for optimal effekt.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)