Kjølesystemtett HP
- Tetter alle typer lekkasje av mikroskopisk art i hele kjølesystemet
- Tilpasset ny type kjølevæske (for eksempel på VW, Audi)
- Produktet virker fram til neste skift av kjølevæske
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Kjemisk base | Tetthet | Tetthetsbetingelser | pH-verdi | Lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5861500150038 12
|
Kjølesystemtett HP 150 ml
|
Innhold
150 ml
|
Farge
Blå
|
Lukt
Karakteristisk
|
Kjemisk base
Vann
|
Tetthet
1.01 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
pH-verdi
9
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Harmonisert systemkode
382490960990
|
Produktvekt (per element)
200.000 g
|
Vekt av innhold
202 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tilsett flaskens innhold i kjølesystemet mens motoren er varm. La motoren gå i ca. 10 min. inntil kjøleviften starter. Rekker til 10 liter kjølevæske.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)