Oktan Booster 300 ml
- Forbedrer oktantallet på bensin
- Øker ytelsen til kjøretøyet
- Reduserer slitasje
- Forbedrer forbrenningen
- Reduserer skadelige avgasser
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Min. flammepunkt | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5861103300038 12
|
Oktan Booster 300 ml
|
Innhold
300 ml
|
Farge
Brun
|
Lukt
Løsemiddelaktig
|
Kjemisk base
Hydrokarbon
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Tetthet
0.767 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Min. flammepunkt
-22 °C
|
Harmonisert systemkode
38111900900
|
Produktvekt (per element)
189.167 g
|
Vekt av innhold
298 g
|
Tetthet/betingelser
0,767 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Oktan booster helles direkte i tanken. 300ml er tilstrekkelig til 50-60 liter drivstoff
Bruksområder
Med drivstoff av lavere oktan kan oktantallet økes med 3-8 poeng (avhengig av den opprinnelige drivstoffkvaliteten) Reduserer slitasje av ventilseter Reduserer feiltenning og banking
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)