Olje røyk reduksjon 300ml
- Stabiliserer viskositeten til motoroljen
- Reduserer utslipp av brent olje
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Min. flammepunkt | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5861301300038 12
|
Olje røyk reduksjon 300ml
|
Innhold
300 ml
|
Farge
Lysebrun
|
Lukt
Karakteristisk
|
Kjemisk base
Kombinasjon av tilsetningsstoffer
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Tetthet
0.893 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Min. flammepunkt
101 °C
|
Harmonisert systemkode
38112100900
|
Produktvekt (per element)
334.667 g
|
Vekt av innhold
269 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Tilsett boksen til motoroljen
- La motoren gå varm
- 300 ml er tilstrekkelig for 5 liter olje
Bruksområder
Til bruk på alle bensin- og dieselmotorer
Kompatibel med alle vanlige motoroljer
OBS/Advarsel
Ikke egnet for bruk på motorsykler eller firehjulinger med våt clutch
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)