Tunap 979 Direkte injektorrens 300ml
Rengjør injektorer på en pålitelig måte med ROA2 -teknologien ved drivstoffbetingede avleiringer. Ved bruk ved hver inspeksjon sørger den direkte injektorrensen for mer ytelse og tydelig reduserte utslipp. Drivstoffet oppfyller drivstoffnormen DIN EN 228 etter at tanken er fylt på.
ROA2-teknologi
Enda mer effektiv rengjøringsformel
basert på ROA2-teknologi
Avleiringer på injektoren løses opp og fjernes
Forebygger ny tilsmussing
Løses perfekt opp i alle bensindrivstoffblandinger
ROA2 nivå 2: Optimal for kraftig kontaminering
Egenskaper
Fører drivstofforbruket samt avgassverdiene ved drivstoffbetingede tilsmussinger tilbake til samme nivå som for en ny bil
Forbedrer forbrenningen og reduserer dermed partikkelutslippet (euro 6).
Drivstoffet aktiveres og virker i innsprøytningsområdet og i forbrenningskammeret
Passer for alle (etanol-) bensin-blandinger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
GT00103685955 12
|
Tunap 979 Direkte injektorrens 300ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Fyll innholdet på tanken.
Bruk påfyllingsstuss.
Rekker til inntil 80l drivstoff.
Lavere fyllmengder forbedrerrengjøringsytelsen (min. 10l drivstoff).
Egnet for alle bensinblandinger (etanol) (EURO 6)
Dosering
- Rekker til inntil 80 liter drivstoff
Tekniske data
Dosering
Rekker til inntil 80 liter drivstoff