Tunap 987 AdBlue tilsetning
Systemmiddel for regelmessig bruk i AdBlue system. Ved regelmessig bruk beskytter og renser den spesialutviklede formuleringen urea-doseringssystemer mot krystalldannelse. Dette kan forhindre effekttap eller funksjonsfeil i motoren.
Rengjør uten å påvirke urealøsninger innenfor sin standard.
Skummer ikke når det tilsettes i ureatanken. Egnet for bruk i trykkluftassisterte doseringssystemer Patentsøkt
Egenskaper
Beskytter urea-doseringssystemer og SCR-katalysatorer mot krystalldannelse
Rengjør urea-doseringssystemer og SCR-katalysatorer som er påvirket av krystalldannelse.
Egnet for bruk av sluttkunder Praktisk dosering
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Tetthet | Kjemisk base | Innhold | Vekt av innhold | Tetthetsbetingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501014344990 12
|
Tunap 987 AD-Blue tilsetning 250 ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Produktvekt (per element)
0.200 kg
|
Tetthet
1 g/cm³
|
Kjemisk base
Alkohol med tilsetningsstoffer
|
Innhold
250 ml
|
Vekt av innhold
200 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Tetthet/betingelser
1 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501014343990 1
|
Tunap 987 ADBlue tilsettning SCR 5L
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Produktvekt (per element)
1.000 kg
|
Tetthet
1 g/cm³
|
Kjemisk base
Alkohol med tilsetningsstoffer
|
Innhold
5 l
|
Vekt av innhold
1 kg
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Tetthet/betingelser
1 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
For å måle doseringen, se skalaen på doseringsområdet på flasken.
En flaske SCR System Active Substance (250 ml) er nok til 100 liter ureavæske.
Dosering: 1:400
Klem på dispenserflasken for å fylle doseområdet på flasken med den nødvendige mengden aktiv ingrediens.
Tilsett den oppmålte mengden i beholderen/flasken som inneholder ureaoppløsningen.
Tilsett deretter blandingen i ureatanken.
Tilsett systemmiddelet regelmessig, minst hver gang ureatanken fylles.
Bruksområder
Beskytter urea-doseringssystemer og SCR-katalysatorer mot krystalldannelse
Rengjør urea-doseringssystemer og SCR-katalysatorer som er påvirket av krystalldannelse.
Egnet for bruk av sluttkunder. Praktisk dosering
OBS/Advarsel
For å måle doseringen, se skalaen på doseringsområdet på flasken. En flaske SCR System Active Substance (250 ml) er nok til 100 liter ureavæske.
Dosering: 1:400
Produktinformasjon
Andre dokumenter (0)