Mercasol 9
Ikke-tørkende primer på overflater med en viss overflaterust
- Tørketid; 15-30 min
Mercasol 9 er en tynn, høypenetrerende primer basert på voks og olje. Produktet er først og fremst beregnet som primer på overflater som har en viss overflaterust hvor sandblåsing ikke er aktuelt.
Mercasol 9 bygger en tynn hinne med gode heftegenskaper, som holder seg klebrig og med ekstremt høy penetrasjon av metallet.
Produktet etterlater en perfekt overflate for etterbehandling med høypenterende tynnstoff og steinsprutbeskyttelse.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Vekt av innhold | Farge | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Betingelser for huddannelsestid | Betingelser for gjennomtørking | Betingelser for tørketid | Tørketid | Min. huddannelsestid | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tørketid/betingelser | Tetthet/betingelser | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501016571990 1
|
Mercasol 9 Ikke-tørkende primer 1 Liter
|
Innhold
1 l
|
Vekt av innhold
800 g
|
Farge
Rød
|
Tetthet
800 kg/dm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 35 °C
|
Maks. temperaturområde
25 °C
|
Min. temperaturområde
15 °C
|
Produktvekt (per element)
1000.000 g
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for gjennomtørking
Ved 23°C, 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for tørketid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Tørketid
24 h
|
Min. huddannelsestid
2 h
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Tørketid/betingelser
24 h / ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Tetthet/betingelser
800 kg/dm³ / ved 20 °C
|
Min./maks. temperaturområde
15 til 25 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Overflatene skal være tørre og frie for smuss, salt, olje og liknende.
Påføringen skal skje innendørs ved en temperatur mellom +15 og +25° C
Mercasol 9 påføres med egnet sprøyteutstyr på overflatene som skal behandles.
Rist boksen godt før bruk.
Rengjøring: Spill og sprøytestøv fjernes på egnet måte med avfetting.
Bruksområder
Overflatene skal være tørre og frie for smuss, salt,olje og liknende.
Rist boksen godt før bruk.
Påføringen skal skje innendørs veden temperatur mellom +15 og 25° C.
Mercasol 9 påføres med egnet sprøyteutstyr på overflatene som skal behandles.
Produktet er tilsatt rødt pigment for enkelt å kunne påføre korrekt mengde.
Ved korrekt påføring skal en svak rødfarge være synlig.
Unngå å mette overflaten, men påfør heller i flere omganger for å unngå avrenning eller slipp på produktet som påføres i etterkant.
Tekniske data
Forbehandling
Overflater som skal behandles må være tørre og rengjort for smuss, salt, olje og liknende.
Påføring
Innendørs påføring i temperaturer mellom + 15°C og + 25°C.
Tekniske data
|
|
Basis | Løsemiddelbasert |
Anbefalt arbeidstemp. | +15oC til +25oC |
Farge | Rødaktig |
Filmtype | Voksaktig |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891090 090 1
|
Universalhåndtak for spray
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)