Branntepper, Bridgehill
- Branntepper av mineralfibre
- Isolerer brannen
- Tar bort oksygentilgangen - kveler flammene
Beregnet for bruk en gang
To størrelser
Car standard
6X8m
Betjenes av to personer
vekt 26kg
Arbeidstemperatur 800 gr Celsius
Lithium 1,8X1,8m Vekt 7,5kg Arbeidstemperatur 800 gr Celsius
Leveres i oppbevaringstrekk Oppbevaringsskap kjøpes separat
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Materiale | Farge | Produktvekt (per element) | Lengde (åpnet ut) | Bredde (åpnet opp) | Maks. temperaturområde kortvarig | Maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501010503990 1
|
Brannteppe Car Standard 6X8m
|
Lengde
8 m
|
Bredde
6 m
|
Materiale
The pyroxene group refers to a group of mineral stones.
|
Farge
Mørkegrå
|
Produktvekt (per element)
28.000 kg
|
Lengde (åpnet ut)
8 m
|
Bredde (åpnet opp)
6 m
|
Maks. temperaturområde kortvarig
1600 °C
|
Maks. temperaturområde
800 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501010505990 1
|
Brannteppe Lithium, 1,8 X 1,8m
|
Lengde
1.8 m
|
Bredde
1.8 m
|
Materiale
Kvartssand / sement / kalsiumsulfat
|
Farge
Mørkegrå
|
Produktvekt (per element)
7.500 kg
|
Lengde (åpnet ut)
|
Bredde (åpnet opp)
|
Maks. temperaturområde kortvarig
|
Maks. temperaturområde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501010506990 1
|
Skap til brannteppe
|
Lengde
90 cm
|
Bredde
35 cm
|
Materiale
Stål
|
Farge
Svart
|
Produktvekt (per element)
15.000 kg
|
Lengde (åpnet ut)
|
Bredde (åpnet opp)
|
Maks. temperaturområde kortvarig
|
Maks. temperaturområde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Perfekt for verkstedet, servicebilen, byggeplassen, P huset, energistasjoner, ferger, i tuneller, bilbergere og hos nødetatene