Hjelmfeste for hørselvern til Spider industri og klatremodell
Hjelmfeste for montering av hørselvern for hjelmmontering på industri/klatrehjelm modell Spider 0899 200 2XX
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Størrelse | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899200286961 1
|
Hjelmfeste for hørselsv m 30 mm slisse
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Farge
Svart
|
Størrelse
56 x 18 mm
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Produktvekt (per element)
20.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
For hørselvern med 30 mm slissefeste. Det må gjøres egne vurderinger om det monterte hørselvernet er optimalt