Vernehjelm Iris 2 med brille, hvit
- Til bruk hvor hjelm er påkrevet
- Alltid øyevern tilgjengelig sammen med hjelmen
- Ingen problem med brillebruk
- Justerbar størrelse 53 – 63
- 6 punkts innfesting av innredning
- Vekt kun 410 g
- Visiret reduserer ikke noe av synsfeltet
- Justerbar ventilasjon
- Leveres uten lomme for ID kort
CE merket iht. EN 397, 166 Brillen er justerbar for optimal tilpassing
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Innvendig utstyr for hjelm | EN-standard | Min. temperaturområde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899200104990 1
|
Vernehjelm Iris 2 Str. 52-64 hvit
|
Farge
Hvit
|
Innvendig utstyr for hjelm
4 punkter
|
EN-standard
Industrielle sikkerhetshjelmer
|
Min. temperaturområde
-30
|
Materiale
Akrylnitrilbutadienstyren
|
Produktvekt (per element)
360.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|