Vernehjelm Guardio Armet
- Lav vekt, kun 315 gram, UV-stabilisert ABS plast
- Rattjustering tilpassing til størrelse 54 - 62
- Gul Hi Vis leveres med refleksdekaler
- Optimal ventilasjon
- Innredning med MIPS teknologi. Beskytter hodet optimalt.
- Med integrert NFC chip for frivillig lagring av helsedata for nødetatene.
- Visir som tilbehør
- 30mm slissefeste for hørselvern
CE merket iht EN 397
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Duggfri | Produktvekt (per element) | Innvendig utstyr for hjelm | Min. temperaturområde | EN-standard | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899200350990 1
|
Vernehjelm Guardio, sort
|
Materiale
Akrylnitrilbutadienstyren/fleece
|
Farge
Svart
|
Duggfri
|
Produktvekt (per element)
475.000 g
|
Innvendig utstyr for hjelm
4 punkter
|
Min. temperaturområde
-30 °C
|
EN-standard
Industrielle sikkerhetshjelmer
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899200351990 1
|
Vernehjelm Guardio, hvit
|
Materiale
Akrylnitrilbutadienstyren/fleece
|
Farge
Hvit
|
Duggfri
|
Produktvekt (per element)
475.000 g
|
Innvendig utstyr for hjelm
4 punkter
|
Min. temperaturområde
-30 °C
|
EN-standard
Industrielle sikkerhetshjelmer
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899200352990 1
|
Vernehjelm Guardio, Hi Viz gul
|
Materiale
Akrylnitrilbutadienstyren/fleece
|
Farge
Neon-gul
|
Duggfri
|
Produktvekt (per element)
490.000 g
|
Innvendig utstyr for hjelm
4 punkter
|
Min. temperaturområde
-30 °C
|
EN-standard
Industrielle sikkerhetshjelmer
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899200355990 1
|
Visir til Guardio hjelm, klart
|
Materiale
Polykarbonat
|
Farge
Klar
|
Duggfri
Ja
|
Produktvekt (per element)
75.000 g
|
Innvendig utstyr for hjelm
|
Min. temperaturområde
|
EN-standard
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899200357990 1
|
Vernehjelm Guardio, blå
|
Materiale
Akrylnitrilbutadienstyren/fleece
|
Farge
Blå
|
Duggfri
|
Produktvekt (per element)
475.000 g
|
Innvendig utstyr for hjelm
4 punkter
|
Min. temperaturområde
-30 °C
|
EN-standard
Industrielle sikkerhetshjelmer
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899200371990 1
|
Visir til Guardio hjelm, grått
|
Materiale
|
Farge
|
Duggfri
|
Produktvekt (per element)
|
Innvendig utstyr for hjelm
|
Min. temperaturområde
|
EN-standard
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|