Arbeidshanske MaxiDry® Driver. Heldyppet
- EN374 godkjent, «lett kjemikaliekontakt»1
- Ekstra gripebelegg, større slitestyrke
- Lett og smidig utførelse
- Formstrikket trikotfôr med håndleddstrikk
Allergitestet – 100 % ren2
Finstrikket nylon/Lycra®, heldyppet nitrilgummi overtrukket med gripebelegg
- Lengde (cm): 25 Tykkelse (mm): 1.10
- EN420, EN388, EN374 Skin Health Aliance (dermatologisk godkjent)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Hansken har mansjettbeskyttelse som er påkrevet når man jobber med kjemikalievæsker. Lett og smidig nok til monteringsarbeid med små skruer så vel som tyngre arbeid som sementblanding, støping, marineservice, olje og gass
OBS/Advarsel
Vær varsom med bruk av hansker i kontakt med roterende maskindeler eller verktøy der hanskene kan hekte seg fast