Arbeidshanske NBR-Lite
- Vann- og oljetett nitrilbelegg
- Robust, slitesterk og god mot skrubbing
- Ribbhanske i høy bomullskvalitet – topp komfort
- Godt grep i deler innsatt med olje og fett
Allergitestet – 100 % ren1
Bomullshanske med ribb heldyppet i nitrilgummi
- Lengde (cm): 26 Tykkelse (mm): 1.60
- EN420 kl.2, EN388
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Helbelagt nitrilbelegg og strekkfast ribb i håndledd holder industristøv og tørrstoffer ute. Effektiv beskyttelse til arbeid med tilgrisete slanger. Velegnet som slitesterk volumvare til bygg- og anlegg, sementblanding, fasadepuss, oljesøl og sjauing