Vinterhanske WN 884
Slank og ergonomisk vanntett vinterhanske. Ideell for montering og bruk av håndverktøy i kaldt og vått vintervær. Kombinasjonen av pustende geiteskinn, Thinsulate™ isolasjonslag og myk fleece holder hendene varme og komfortable. Elastisk løsning på håndledd og stretchoverdel laget av resirkulert polyester optimaliserer en tilsittende passform. Geiteskinnet er Oeko-Tex®-sertifisert og fritt for giftige stoffer. Bra for helsen og trygt for miljøet.
CAT II EN 388:2016+A1:2018 (2122X) EN 511:2006 (221)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | ISO | Størrelse | EN-standard | Lengde | Kategori | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501016816990 1
|
Vinterhanske WN 884. Str 8
|
Materiale
Polyester
|
ISO
Beskyttelseshansker – generelle krav og testmetoder (ISO 21420:2020)
|
Størrelse
8
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerHansker som gir kuldebeskyttelse
|
Lengde
26 cm
|
Kategori
Middels risiko
|
Produktvekt (per element)
200.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501016817990 1
|
Vinterhanske WN 884. Str 9
|
Materiale
Polyester
|
ISO
Beskyttelseshansker – generelle krav og testmetoder (ISO 21420:2020)
|
Størrelse
9
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerHansker som gir kuldebeskyttelse
|
Lengde
26 cm
|
Kategori
Middels risiko
|
Produktvekt (per element)
225.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501016818990 1
|
Vinterhanske WN 884. Str 10
|
Materiale
Polyester
|
ISO
Beskyttelseshansker – generelle krav og testmetoder (ISO 21420:2020)
|
Størrelse
10
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerHansker som gir kuldebeskyttelse
|
Lengde
26 cm
|
Kategori
Middels risiko
|
Produktvekt (per element)
225.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501016819990 1
|
Vinterhanske WN 884. Str 11
|
Materiale
Polyester
|
ISO
Beskyttelseshansker – generelle krav og testmetoder (ISO 21420:2020)
|
Størrelse
11
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerHansker som gir kuldebeskyttelse
|
Lengde
26 cm
|
Kategori
Middels risiko
|
Produktvekt (per element)
225.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501016820990 1
|
Vinterhanske WN 884. Str 12
|
Materiale
Polyester
|
ISO
Beskyttelseshansker – generelle krav og testmetoder (ISO 21420:2020)
|
Størrelse
12
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerHansker som gir kuldebeskyttelse
|
Lengde
26 cm
|
Kategori
Middels risiko
|
Produktvekt (per element)
230.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|