Førstehjelpstasjon Würth
Innhold
Øyeskylleflaske X 2 Inneholder steril saltvannsoppløsning tilsvarende tårevæsken Leveres på forseglet engangsemballasje med innhold 500 ml Øyeblikkelig tilgang til øyeskyllevann kan være avgjørende for å redusere skadeomfanget ved sprut av væsker Også ved partikler på øyet som metallspon, støv og skitt er det en fordel å skylle grundig for å forhindre senere komplikasjoner Øyeskyllevannet bør plasseres i nærheten av arbeidsstedet Enkel hendig flaske som medbringes dit hvor jobben utføres CE merket iht. EN 15154-4
Øyeskyll nøytraliserende X 1 Øyeskyllevann med nøytraliserende effekt mot syrer og baser Inneholder steril fosfatoppløsning med nøytraliserende effekt mot syrer og baser Leveres på forseglet engangsemballasje med innhold 200 ml Øyeblikkelig tilgang til øyeskyllevann kan være avgjørende for å redusere skadeomfanget ved sprut av sure og basiske væsker Øyeskyllevannet bør plasseres i nærheten av arbeidsstedet CE merket iht. EN 15154-4
Plaster dispensere 2 X 45 plasterstrips
Enkeltmannspakning 1 stk 17 X 17 cm 2 stk 7,5 X 12 cm
Sårvask 20 stk sterile servietter 13 X 20 cm
Burn gel 18 poser a 3,5g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Kjemisk base | Anbefalt skylletid | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Farge | Harmonisert systemkode | Vekt av innhold | Bruksområder | Design | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899511921061 1
|
Øyeskyll flaske 200 ml nøytraliserende
|
Innhold
200 ml
|
Kjemisk base
Sterile phosphate buffer solution (4,9%)
|
Anbefalt skylletid
ca. 2 minutter
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Produktvekt (per element)
254.000 g
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Harmonisert systemkode
33079000000
|
Vekt av innhold
|
Bruksområder
|
Design
Med øyemusling og støvdeksel
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 35 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
36 Måned / fra 5 °C til 35 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899511906061 12
|
Øyeskyll flaske 500 ml
|
Innhold
500 ml
|
Kjemisk base
Steril natriumkloridløsning (0,9 %)
|
Anbefalt skylletid
ca. 5 minutter
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Produktvekt (per element)
599.167 g
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Harmonisert systemkode
33079000000
|
Vekt av innhold
|
Bruksområder
For rinsing foreign bodies.
|
Design
Med øyemusling og støvdeksel
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)