Plasterautomat, Cederroth
- 40 tekstilplaster
- 45 stk plastplaster
Hver refill har to størrelser på plaster: 72 x 19 mm og 72 x 25 mm.
Mål: B 23 x H 12 x D 5,5 cm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Lengde | Høyde | Bredde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899520075990 1
|
Plasterautomat
|
Farge
Grønn
|
Lengde
5 cm
|
Høyde
11 cm
|
Bredde
23 cm
|
Materiale
Akrylnitrilbutadienstyren
|
Produktvekt (per element)
300.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|