Soft Foam Plaster, Cederroth
Cederroth Soft Foam Bandage er et selvheftende limfritt plaster og kleber seg derfor ikke fast i hud eller hår. Riv ganske enkelt av en passende bit og vikle rundt det skadde området. Ved kraftig blødning kan man forme en bit Soft Foam Bandage som en ”pute” for å lage en trykkbandasje. Cederroth Soft Foam Bandage er ideell for rask og enkel sårpleie. . Passer i Cederroth First Aid Station. Lateksfri.
Rask og enkel å bruke Elastisk Limfritt plaster Kan brukes i vann Selvklebende
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Lengde | Høyde | Bredde | Materiale | Produktvekt (per element) | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Gipslengde | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lateksfri | Gipsbredde | Antall deler | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501010511990 1
|
Soft Foam plaster, beige. 6 cm X 2 m
|
Farge
Beige
|
Lengde
|
Høyde
|
Bredde
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
42.000 g
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Tørr, ved romtemperatur
|
Gipslengde
200 cm
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
5 År
|
Lateksfri
Ja
|
Gipsbredde
6 cm
|
Antall deler
1 STK
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
5 År / tørr, ved romtemperatur
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|