Langermet T-skjorte i bomull, sort
Elastikk i ermavslutning og linning Rund hals Forsterket nakkeparti
ØKO-TEX® STANDARD 100
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Materiale | Stoffvekt per m2 | Kan vaskes ved | Vedlikeholdsinstruksjon | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M450661000990 1
|
T skjorte langermet sort S
|
Farge
Svart
|
Størrelse
S
|
Materiale
100 % bomull
|
Stoffvekt per m2
160 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Produktvekt (per element)
160.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M450661001990 1
|
T skjorte langermet sort M
|
Farge
Svart
|
Størrelse
M
|
Materiale
100 % bomull
|
Stoffvekt per m2
160 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Produktvekt (per element)
160.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M450661002990 1
|
T skjorte langermet sort L
|
Farge
Svart
|
Størrelse
L
|
Materiale
100 % bomull
|
Stoffvekt per m2
160 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Produktvekt (per element)
160.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M450661003990 1
|
T skjorte langermet sort XL
|
Farge
Svart
|
Størrelse
XL
|
Materiale
100 % bomull
|
Stoffvekt per m2
160 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Produktvekt (per element)
160.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M450661004990 1
|
T skjorte langermet sort XXL
|
Farge
Svart
|
Størrelse
XXL
|
Materiale
100 % bomull
|
Stoffvekt per m2
160 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Produktvekt (per element)
160.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M450661005990 1
|
T skjorte langermet sort 3XL
|
Farge
Svart
|
Størrelse
3XL
|
Materiale
100 % bomull
|
Stoffvekt per m2
160 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Produktvekt (per element)
160.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M450661006990 1
|
T skjorte langermet sort 4XL
|
Farge
Svart
|
Størrelse
4XL
|
Materiale
100 % bomull
|
Stoffvekt per m2
160 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Produktvekt (per element)
204.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M450661010990 1
|
T skjorte langermet sort XS
|
Farge
Svart
|
Størrelse
XS
|
Materiale
100 % bomull
|
Stoffvekt per m2
160 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Produktvekt (per element)
160.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Ikke blekes
Ikke rens
Strykes ved middels temperatur
Vaskes 40°C
Tørketrommel normaltemperatur
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)