Arbeidsbukse Performance Line antrasitt/gul
- 4-veis ripstop stretchmateriale, hurtigtørkende, lett vannavstøtende. Tynnere materiale i skritt og knehase for økt komfort
- To baklommer og lårlommer med glidelås, mobiltelefonlomme og ID kortlomme, verktøylomme, knivslireknapp
- Loxy® refleks, YKK glidelåser
- Formsydd kneparti, elastisk borrelåsjustering og silikonbånd i midje
- Kneputelommer, 5 cm fold for forlengelse av benlengde, elastisk borrelåsjustering i midje
Fireveis stretch 52% nylon, 40% polyester, 8% Spandex - 287 g/m2. Kontraststoff: Fireveis stretch 89% nylon, 11% Spandex - 210 g/m2. Cordura® forsterkninger.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Materiale | Stoffvekt per m2 | Kan vaskes ved | Vedlikeholdsinstruksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M403460421918 1
|
Performance Arbeidsbukse antras/gul 44
|
Farge
|
Størrelse
44
|
Materiale
52% polyamid, 40% polyester, 8% elastan
|
Stoffvekt per m2
287 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
800.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403460423918 1
|
Performance Arbeidsbukse antras/gul 46
|
Farge
|
Størrelse
46
|
Materiale
52% polyamid, 40% polyester, 8% elastan
|
Stoffvekt per m2
287 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
800.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403460425918 1
|
Performance Arbeidsbukse antras/gul 48
|
Farge
|
Størrelse
48
|
Materiale
52% polyamid, 40% polyester, 8% elastan
|
Stoffvekt per m2
287 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
800.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403460427918 1
|
Performance Arbeidsbukse antras/gul 50
|
Farge
|
Størrelse
50
|
Materiale
52% polyamid, 40% polyester, 8% elastan
|
Stoffvekt per m2
287 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
800.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403460429918 1
|
Performance Arbeidsbukse antras/gul 52
|
Farge
|
Størrelse
52
|
Materiale
52% polyamid, 40% polyester, 8% elastan
|
Stoffvekt per m2
287 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
800.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403460431918 1
|
Performance Arbeidsbukse antras/gul 54
|
Farge
|
Størrelse
54
|
Materiale
52% polyamid, 40% polyester, 8% elastan
|
Stoffvekt per m2
287 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
800.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403460433918 1
|
Performance Arbeidsbukse antras/gul 56
|
Farge
|
Størrelse
56
|
Materiale
52% polyamid, 40% polyester, 8% elastan
|
Stoffvekt per m2
287 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
800.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403460435918 1
|
Performance Arbeidsbukse antras/gul 58
|
Farge
|
Størrelse
58
|
Materiale
52% polyamid, 40% polyester, 8% elastan
|
Stoffvekt per m2
287 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
800.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403460439918 1
|
Performance Arbeidsbukse antras/gul 60
|
Farge
|
Størrelse
60
|
Materiale
52% polyamid, 40% polyester, 8% elastan
|
Stoffvekt per m2
287 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
800.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403460443918 1
|
Performance Arbeidsbukse antras/gul 62
|
Farge
|
Størrelse
62
|
Materiale
52% polyamid, 40% polyester, 8% elastan
|
Stoffvekt per m2
287 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
800.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)