Arbeidsbukse Stretch X grå
Moderne arbeidsbukse i behagelig stretchmateriale Disse stilige buksene i sort fra Stretch X serien har et moderne design som tilbyr optimal passform og komfort.
Med robust og slitesterk trenålssøm som gir arbeidsbuksene økt levetid. Arbeidsbuksen har EN 14404 sertifisering EN 14404 er sertifisering for knebeskyttelse, som gjør arbeidsdagen bedre ved å beskytte knærne mot hardt underlag.
Innovativ, komfortabel og praktisk arbeidsbukse Buksene er laget av elastisk og fleksibelt materialel som tilbyr komfort og god bevegelsesfrihet. Takket være en elastisk linning og det ergonomiske knepartiet, sitter arbeidsbuksene behagelig og fungerer optimalt i en aktiv jobbhverdag.
Skjulte bukseknapperbeskytter overflater mot riper . E-care mobillomme beskytter kroppen mot 99% av den elektromagnetiske strålingen.
Mange praktiske lommer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Størrelse FR/ES/PT/BE | Materiale | Kan vaskes ved | Vedlikeholdsinstruksjon | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M403311421090 1
|
Stretch X arbeidsbukse grå, 44
|
Farge
Grå
|
Størrelse
44
|
Størrelse FR/ES/PT/BE
38
|
Materiale
72% bomull, 25% polyester, 3 % elastan
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Produktvekt (per element)
600 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403311423090 1
|
Stretch X arbeidsbukse grå, 46
|
Farge
Grå
|
Størrelse
46
|
Størrelse FR/ES/PT/BE
40
|
Materiale
72% bomull, 25% polyester, 3 % elastan
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Produktvekt (per element)
712.200 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403311425090 1
|
Stretch X arbeidsbukse grå, 48
|
Farge
Grå
|
Størrelse
48
|
Størrelse FR/ES/PT/BE
42
|
Materiale
72% bomull, 25% polyester, 3 % elastan
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Produktvekt (per element)
707.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403311427090 1
|
Stretch X arbeidsbukse grå, 50
|
Farge
Grå
|
Størrelse
50
|
Størrelse FR/ES/PT/BE
44
|
Materiale
72% bomull, 25% polyester, 3 % elastan
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Produktvekt (per element)
732.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403311429090 1
|
Stretch X arbeidsbukse grå, 52
|
Farge
Grå
|
Størrelse
52
|
Størrelse FR/ES/PT/BE
46
|
Materiale
72% bomull, 25% polyester, 3 % elastan
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Produktvekt (per element)
795.400 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403311431090 1
|
Stretch X arbeidsbukse grå, 54
|
Farge
Grå
|
Størrelse
54
|
Størrelse FR/ES/PT/BE
48
|
Materiale
72% bomull, 25% polyester, 3 % elastan
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Produktvekt (per element)
768.800 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403311433090 1
|
Stretch X arbeidsbukse grå, 56
|
Farge
Grå
|
Størrelse
56
|
Størrelse FR/ES/PT/BE
50
|
Materiale
72% bomull, 25% polyester, 3 % elastan
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Produktvekt (per element)
600.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403311435090 1
|
Stretch X arbeidsbukse grå, 58
|
Farge
Grå
|
Størrelse
58
|
Størrelse FR/ES/PT/BE
52
|
Materiale
72% bomull, 25% polyester, 3 % elastan
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Produktvekt (per element)
600.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403311439090 1
|
Stretch X arbeidsbukse grå, 60
|
Farge
Grå
|
Størrelse
60
|
Størrelse FR/ES/PT/BE
54
|
Materiale
72% bomull, 25% polyester, 3 % elastan
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Produktvekt (per element)
600 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403311443090 1
|
Stretch X arbeidsbukse grå, 62
|
Farge
Grå
|
Størrelse
62
|
Størrelse FR/ES/PT/BE
56
|
Materiale
72% bomull, 25% polyester, 3 % elastan
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Produktvekt (per element)
600 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403311447090 1
|
Stretch X arbeidsbukse grå, 64
|
Farge
Grå
|
Størrelse
64
|
Størrelse FR/ES/PT/BE
58
|
Materiale
72% bomull, 25% polyester, 3 % elastan
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Produktvekt (per element)
600.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)