Arbeidsbukse Stretch X dame antrasitt
Disse stilige buksene i antrasittgrått eller sort fra Stretch X serien har et moderne design som tilbyr optimal passform og komfort.
Med robust og slitesterk trenålssøm som gir arbeidsbuksene økt levetid. Arbeidsbuksen har EN 14404 sertifisering EN 14404 er sertifisering for knebeskyttelse, som gjør arbeidsdagen bedre ved å beskytte knærne mot hardt underlag.
Innovative, komfortable og praktiske arbeidsbukser
Buksene er laget av elastisk og fleksibelt materiale som tilbyr komfort og god bevegelsesfrihet. Takket være en elastisk linning og det ergonomiske knepartiet, sitter arbeidsbuksene behagelig og fungerer optimalt i en aktiv jobbhverdag.
Skjulte bukseknapperbeskytter overflater mot riper . E-care mobillomme beskytter kroppen mot 99% av den elektromagnetiske strålingen.
Mange praktiske lommer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Størrelse FR/ES/PT/BE | Materiale | Stoffvekt per m2 | Kan vaskes ved | Vedlikeholdsinstruksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M403352497090 1
|
Stretch X arb.bukse dame antras 32
|
Farge
Antrasitt
|
Størrelse
32
|
Størrelse FR/ES/PT/BE
34
|
Materiale
72% bomull, 25% polyester, 3 % elastan
|
Stoffvekt per m2
260 g
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
620342110000
|
Produktvekt (per element)
418.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403352499090 1
|
Stretch X arb.bukse dame antras 34
|
Farge
Antrasitt
|
Størrelse
34
|
Størrelse FR/ES/PT/BE
36
|
Materiale
72% bomull, 25% polyester, 3 % elastan
|
Stoffvekt per m2
260 g
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
620342110000
|
Produktvekt (per element)
438.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403352501090 1
|
Stretch X arb.bukse dame antras 36
|
Farge
Antrasitt
|
Størrelse
36
|
Størrelse FR/ES/PT/BE
38
|
Materiale
72% bomull, 25% polyester, 3 % elastan
|
Stoffvekt per m2
260 g
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
620342110000
|
Produktvekt (per element)
458.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403352503090 1
|
Stretch X arb.bukse dame antras 38
|
Farge
Antrasitt
|
Størrelse
38
|
Størrelse FR/ES/PT/BE
40
|
Materiale
72% bomull, 25% polyester, 3 % elastan
|
Stoffvekt per m2
260 g
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
620342110000
|
Produktvekt (per element)
478.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403352505090 1
|
Stretch X arb.bukse dame antras 40
|
Farge
Antrasitt
|
Størrelse
40
|
Størrelse FR/ES/PT/BE
42
|
Materiale
72% bomull, 25% polyester, 3 % elastan
|
Stoffvekt per m2
260 g
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
620342110000
|
Produktvekt (per element)
498.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403352507090 1
|
Stretch X arb.bukse dame antras 42
|
Farge
Antrasitt
|
Størrelse
42
|
Størrelse FR/ES/PT/BE
44
|
Materiale
72% bomull, 25% polyester, 3 % elastan
|
Stoffvekt per m2
260 g
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
620342110000
|
Produktvekt (per element)
518.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403352509090 1
|
Stretch X arb.bukse dame antras 44
|
Farge
Antrasitt
|
Størrelse
44
|
Størrelse FR/ES/PT/BE
46
|
Materiale
72% bomull, 25% polyester, 3 % elastan
|
Stoffvekt per m2
260 g
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
620342110000
|
Produktvekt (per element)
538.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403352511090 1
|
Stretch X arb.bukse dame antras 46
|
Farge
Antrasitt
|
Størrelse
46
|
Størrelse FR/ES/PT/BE
48
|
Materiale
72% bomull, 25% polyester, 3 % elastan
|
Stoffvekt per m2
260 g
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
620342110000
|
Produktvekt (per element)
558.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403352513090 1
|
Stretch X arb.bukse dame antras 48
|
Farge
Antrasitt
|
Størrelse
48
|
Størrelse FR/ES/PT/BE
50
|
Materiale
72% bomull, 25% polyester, 3 % elastan
|
Stoffvekt per m2
260 g
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
620342110000
|
Produktvekt (per element)
578.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403352515090 1
|
Stretch X arb.bukse dame antras 50
|
Farge
Antrasitt
|
Størrelse
50
|
Størrelse FR/ES/PT/BE
52
|
Materiale
72% bomull, 25% polyester, 3 % elastan
|
Stoffvekt per m2
260 g
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
620342110000
|
Produktvekt (per element)
598.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403352517090 1
|
Stretch X arb.bukse dame antras 52
|
Farge
Antrasitt
|
Størrelse
52
|
Størrelse FR/ES/PT/BE
54
|
Materiale
72% bomull, 25% polyester, 3 % elastan
|
Stoffvekt per m2
260 g
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
620342110000
|
Produktvekt (per element)
618.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403352519090 1
|
Stretch X arb.bukse dame antras 54
|
Farge
Antrasitt
|
Størrelse
54
|
Størrelse FR/ES/PT/BE
56
|
Materiale
72% bomull, 25% polyester, 3 % elastan
|
Stoffvekt per m2
260 g
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
620342110000
|
Produktvekt (per element)
638.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)