Engangsdress, Tyvek 500 Xpert
Beskytter mot maling og lakk, understellsbehandlingsmiddel, smørestoffer, polyuretanskum, kjemikalier, svake syrer og luter. Likeledes mot støv, damp, rust og fuktighet
Antistatisk på begge sider
- Silikonfri
- Med hette og glidelås, strikk i hette, ben og armer
- Loer ikke, derfor ideell ved lakkeringsarbeider
- Kan ikke rives og/eller rispes selv i fuktig tilstand
- Lett og bekvem - gir full bevegelsesfrihet
- Selvslukkende, kan tørkes av
®: Reg. varemerke for E.I. du Pont de Nemours & Co.
Cat III
EN ISO 13892:2004/A1:2010
EN 13034:2005/A1: 2009
EN 1037:2002 EN 14126: 2003 EN 1149:2008
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse | Farge | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899020122961 5
|
Engangsdress Tyvek, str.50-52 (M)
|
Størrelse
M
|
Farge
Hvit
|
Harmonisert systemkode
39262000000
|
Produktvekt (per element)
162.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899020123961 5
|
Engangsdress Tyvek, str.52-54 (L)
|
Størrelse
L
|
Farge
Hvit
|
Harmonisert systemkode
39262000000
|
Produktvekt (per element)
172.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899020124961 5
|
Engangsdress Tyvek, str 56 (XL)
|
Størrelse
XL
|
Farge
Hvit
|
Harmonisert systemkode
39262000000
|
Produktvekt (per element)
179.400 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899020125961 5
|
Engangsdress Tyvek, str.58-60 (XXL)
|
Størrelse
XXL
|
Farge
Hvit
|
Harmonisert systemkode
39262000000
|
Produktvekt (per element)
192.200 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|