Håndverksbukse Performance Line, antrasitt/gul
- 4-veis ripstop stretchmateriale, hurtigtørkende, lett vannavstøtende.Tynnere materiale i skritt og knehase for økt komfort
- Avtakbare Cordura® hengelommer, to baklommer og lårlommer med glidelås, mobiltelefonlomme og kortlomme, verktøylomme, knivslireknapp
- Loxy® refleks, YKK glidelåser
- Formsydd kneparti, elastisk borrelåsjustering og silikonbånd i midje
- Kneputelommer, 5 cm fold for forlengelse av benglengde
Fireveis stretch 52% nylon, 40% polyester, 8% Spandex - 287 g/m2. Kontraststoff: Fireveis stretch 89% nylon, 11% Spandex - 210 g/m2. Cordura® forsterkninger.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Materiale | Materiale til knepute | Knebeskyttelsesfarge | Kan vaskes ved | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M403457421918 1
|
Performance Håndverksbukse antras/gul 44
|
Farge
Antrasitt med gul kontrast
|
Størrelse
44
|
Materiale
52 % nylon, 40 % polyester, 8 % elastan
|
Materiale til knepute
52 % nylon, 40 % polyester, 8 % elastan
|
Knebeskyttelsesfarge
Svart
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
900.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403457423918 1
|
Performance Håndverksbukse antras/gul 46
|
Farge
Antrasitt med gul kontrast
|
Størrelse
46
|
Materiale
52 % nylon, 40 % polyester, 8 % elastan
|
Materiale til knepute
52 % nylon, 40 % polyester, 8 % elastan
|
Knebeskyttelsesfarge
Svart
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
900.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403457425918 1
|
Performance Håndverksbukse antras/gul 48
|
Farge
Antrasitt med gul kontrast
|
Størrelse
48
|
Materiale
52 % nylon, 40 % polyester, 8 % elastan
|
Materiale til knepute
52 % nylon, 40 % polyester, 8 % elastan
|
Knebeskyttelsesfarge
Svart
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
900.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403457427918 1
|
Performance Håndverksbukse antras/gul 50
|
Farge
Antrasitt med gul kontrast
|
Størrelse
50
|
Materiale
52 % nylon, 40 % polyester, 8 % elastan
|
Materiale til knepute
52 % nylon, 40 % polyester, 8 % elastan
|
Knebeskyttelsesfarge
Svart
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
900.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403457429918 1
|
Performance Håndverksbukse antras/gul 52
|
Farge
Antrasitt med gul kontrast
|
Størrelse
52
|
Materiale
52 % nylon, 40 % polyester, 8 % elastan
|
Materiale til knepute
52 % nylon, 40 % polyester, 8 % elastan
|
Knebeskyttelsesfarge
Svart
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
900.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403457431918 1
|
Performance Håndverksbukse antras/gul 54
|
Farge
Antrasitt med gul kontrast
|
Størrelse
54
|
Materiale
52 % nylon, 40 % polyester, 8 % elastan
|
Materiale til knepute
52 % nylon, 40 % polyester, 8 % elastan
|
Knebeskyttelsesfarge
Svart
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
900.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403457433918 1
|
Performance Håndverksbukse antras/gul 56
|
Farge
Antrasitt med gul kontrast
|
Størrelse
56
|
Materiale
52 % nylon, 40 % polyester, 8 % elastan
|
Materiale til knepute
52 % nylon, 40 % polyester, 8 % elastan
|
Knebeskyttelsesfarge
Svart
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
900.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403457435918 1
|
Performance Håndverksbukse antras/gul 58
|
Farge
Antrasitt med gul kontrast
|
Størrelse
58
|
Materiale
52 % nylon, 40 % polyester, 8 % elastan
|
Materiale til knepute
52 % nylon, 40 % polyester, 8 % elastan
|
Knebeskyttelsesfarge
Svart
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
900.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403457439918 1
|
Performance Håndverksbukse antras/gul 60
|
Farge
Antrasitt med gul kontrast
|
Størrelse
60
|
Materiale
52 % nylon, 40 % polyester, 8 % elastan
|
Materiale til knepute
52 % nylon, 40 % polyester, 8 % elastan
|
Knebeskyttelsesfarge
Svart
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
900.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M403457443918 1
|
Performance Håndverksbukse antras/gul 62
|
Farge
Antrasitt med gul kontrast
|
Størrelse
62
|
Materiale
52 % nylon, 40 % polyester, 8 % elastan
|
Materiale til knepute
52 % nylon, 40 % polyester, 8 % elastan
|
Knebeskyttelsesfarge
Svart
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
900.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)