Arbeidsjakke, Softshell synlig neon oransje EN 20471 kl. 3
- Sporty
- Moderne
- Stretchmateriale
- Vannavvisende
- Vindavvisende
- Pustende
- Snorjustering
- Justerbar ermavslutning
- Mange praktiske lommer
- Stretch refleks
100% polyester
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Materiale | Stoffvekt per m2 | Kan vaskes ved | Vedlikeholdsinstruksjon | EN-standard | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M409254000090 1
|
Softshjakke EN 20471 Neon or Str. S
|
Farge
Oransje
Antrasitt
|
Størrelse
S
|
Materiale
100 % polyester
|
Stoffvekt per m2
300 g
|
Kan vaskes ved
40 °C
|
Vedlikeholdsinstruksjon
Do not bleach
Do not dry in drum dryer
Do not iron
Do not dry-clean
|
EN-standard
20471
|
Harmonisert systemkode
610230900000
|
Produktvekt (per element)
880.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)