Performance Line Hi Vis Skallbukse, gul kl 2
Skallbuksen i Performance Hi-Vis-serien er en god allværsbukse med praktiske lommer, vanntette glidelåser og tapede sømmer som holder vannet ute. Buksen har en god fasong med forhøyet liv og luftig meshför gjennom hele buksen. Skallbuksen har suveren pusteevne og vannsøyle med en pusteevne på 20.000 g/m² 24t og en vannsøyle på 20.000 mm. Buksen er utstyrt med glidelåslommer i siden, lårlomme med klaff og vanntett glidelås og baklommer med klaff. For økt komfort har skallbuksen justerbare og avtakbare seler, borrelåsjustering i midje, antisklibånd og utvendige kneputelommer. Buksen er sertifisert etter norm EN 20471 kl. 2 og EN 3434 kl. 3.3. En god skallbukse fra Würth MODYF som tåler det nordiske været.
100% resirkulert polyester 190 g/m². Kontraststoff: 100% polyester 220 g/m². Teflon DWR + PU Milky laminering.
Normer EN 20471 klasse 3.2 EN 343 klasse 3.3
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Materiale | Stoffvekt per m2 | EN-standard | Kan vaskes ved | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M410152000918 1
|
Performance Hi-Vis Skallbukse gul kl.2 S
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
S
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Stoffvekt per m2
190 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og kravVernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
1165.000 g
|
Standarder
EN 20471, EN 343
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410152001918 1
|
Performance Hi-Vis Skallbukse gul kl.2 M
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
M
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Stoffvekt per m2
190 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og kravVernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
1200.000 g
|
Standarder
EN 20471, EN 343
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410152002918 1
|
Performance Hi-Vis Skallbukse gul kl.2 L
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
L
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Stoffvekt per m2
190 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og kravVernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
1240.000 g
|
Standarder
EN 20471, EN 343
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410152003918 1
|
Performance Hi-Vis Skallbukse gul k2 XL
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
XL
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Stoffvekt per m2
190 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og kravVernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
1265.000 g
|
Standarder
EN 20471, EN 343
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410152004918 1
|
Performance Hi-Vis Skallbukse gul k2 2XL
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
XXL
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Stoffvekt per m2
190 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og kravVernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
1320.000 g
|
Standarder
EN 20471, EN 343
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410152005918 1
|
Performance Hi-Vis Skallbukse gul k2 3XL
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
3XL
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Stoffvekt per m2
190 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og kravVernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
1355.000 g
|
Standarder
EN 20471, EN 343
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410152006918 1
|
Performance Hi-Vis Skallbukse gul k2 4XL
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
4XL
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Stoffvekt per m2
190 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og kravVernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
1420.000 g
|
Standarder
EN 20471, EN 343
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410152010918 1
|
Performance Hi-Vis Skallbukse gul k2 XS
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
XS
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Stoffvekt per m2
190 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og kravVernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
1140.000 g
|
Standarder
EN 20471, EN 343
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)