Performance Line Hi Vis Håndverksbukse kl 1
Håndverksbukse kl. 1 i Performance Hi-Vis-serien er utformet med 4-veisstretch, Cordura®-forsterkninger, perforert materiale i skritt og knehase for økt komfort. Buksen gir god bevegelsesfrihet gjennom arbeidsdagen og har godt med praktiske lommer til oppbevaring. Håndverksbuksen er utstyrt med to avtakbare håndverkslommer som gjør at buksen kan brukes som en vanlig arbeidsbukse. Håndverkslommene har rikelig med plass til oppbevaring, samt venstre hengelomme har en romslig glidelåslomme. For mer oppbevaring har buksen ID-kortlomme, lår-og baklomer med glidelås og tommestokklomme. For synlighet har Performance Hi-Vis Håndverksbukse kvalitetsrefleks fra Loxy® og er sertifisert etter norm EN ISO 20471 kl.1. For smart justering har buksene elastisk borrelåsjustering og 5 cm fold for forlengelse av benlengde. Buksen holder seg oppe gjennom arbeidsdagen med antisklibånd i midje, og buksen er utstyrt med beltehemper som er tilpasset både smale og brede belter
91% resirkulert polyester, 9% Spandex - 318 g/m². Cordura® forsterkninger.
Normer EN 20471 klasse 1
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Materiale | EN-standard | Kan vaskes ved | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M410151421918 1
|
Performance Hi-Vis Håndv.b. gul kl.1 44
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
44
|
Materiale
93% polyester, 7% Spandex
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
1005.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410151423918 1
|
Performance Hi-Vis Håndv.b. gul kl.1 46
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
46
|
Materiale
93% polyester, 7% Spandex
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
1015.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410151425918 1
|
Performance Hi-Vis Håndv.b. gul kl.1 48
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
48
|
Materiale
93% polyester, 7% Spandex
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
1020.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410151427918 1
|
Performance Hi-Vis Håndv.b. gul kl.1 50
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
50
|
Materiale
93% polyester, 7% Spandex
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
1025.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410151429918 1
|
Performance Hi-Vis Håndv.b. gul kl.1 52
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
52
|
Materiale
93% polyester, 7% Spandex
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
1031.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410151431918 1
|
Performance Hi-Vis Håndv.b. gul kl.1 54
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
54
|
Materiale
93% polyester, 7% Spandex
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
1035.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410151433918 1
|
Performance Hi-Vis Håndv.b. gul kl.1 56
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
56
|
Materiale
93% polyester, 7% Spandex
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
1041.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410151435918 1
|
Performance Hi-Vis Håndv.b. gul kl.1 58
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
58
|
Materiale
93% polyester, 7% Spandex
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
1045.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410151439918 1
|
Performance Hi-Vis Håndv.b. gul kl.1 60
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
60
|
Materiale
93% polyester, 7% Spandex
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
1051.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410151443918 1
|
Performance Hi-Vis Håndv.b. gul kl.1 62
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
62
|
Materiale
93% polyester, 7% Spandex
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
1055.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410151447918 1
|
Performance Hi-Vis Håndv.b. gul kl.1 64
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
64
|
Materiale
93% polyester, 7% Spandex
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
1059.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)